Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022501
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022501
Rubix:d396759
Producator:67022501

Detalii produs : 67022501 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67022501 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 26 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
