Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67193381
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67193381
Rubix:d357277
Producator:67193381

Detalii produs : 67193381 DICHTOMATIK - 67193381 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
