Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67193385
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67193385
Rubix:d356271
Producator:67193385

Detalii produs : 67193385 DICHTOMATIK - 67193385 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
