Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67060690
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67060690
Rubix:d350842
Producator:67060690

Detalii produs : 67060690 DICHTOMATIK - 67060690 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 37 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
