Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022521
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022521
Rubix:d355933
Producator:67022521

Detalii produs : 67022521 DICHTOMATIK - FPM52X72X8AS METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON AS (R23) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 52 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere