Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67056232
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67056232
Rubix:d350989
Producator:67056232

Detalii produs : 67056232 DICHTOMATIK - FPM55X80X10AS METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON AS (R23) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere