Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67034815

Shaft seal (W A SY NBR 80 BLUE FSGS)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67034815
Rubix:d395750
Producator:67034815
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67034815 DICHTOMATIK - 67034815 DICHTOMATIK


Puncte forte

•Good static sealing effect with low-viscosity or
Gaseous media
Protection against moderate to medium dust and
Dirt accumulation from outside
Compensates for thermal expansion, e. g. in light
Metal housings, good sealing effect with greater
Roughness and with split housings
Long service life
Reliable design with broad application spectrum
For moderately demanding applications in general industry
Good price/performance ratio
Manufactured by certified external suppliers

Aplicații

Hydraulic motors;Pumps;Sealing of rotating machine elements (shafts,hubs, axles);Use in pressurized applications

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate11 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime6 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere