Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018389

Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67018389
Rubix:d392933
Producator:67018389
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67018389 DICHTOMATIK - NBR130X160X12B METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE B (R4) DICHTOMATIK


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate114 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime12 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură exterioară de armătură metalică cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere