Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67023728
Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67023728
Rubix:d367462
Producator:67023728

Documente
Detalii produs : 67023728 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R4 170,00X200,00X15,00 WB NBR
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 203 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere