Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017762

Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67017762
Rubix:d395265
Producator:67017762
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67017762 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67017762 FREUDENBERG SEAL


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate16 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură exterioară de armătură metalică cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere