Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 17943

Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:17943
Rubix:d376746
Producator:17943
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 17943 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R4 060,00X075,00X08,00 WB NBR


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate24 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime8 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură exterioară de armătură metalică cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere