Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018250
Shaft seal (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67018250
Rubix:d365044
Producator:67018250

Detalii produs : 67018250 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67018250 FREUDENBERG SEAL
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere