Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67083486
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67083486
Rubix:d395562
Producator:W 139,7 x 165,1 x 12,7 C NBR 75 FSGS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 139.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165.1 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 67083486 DICHTOMATIK - 67083486 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 183 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 139.7 mm |
| Diametrul exterior | 165.1 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere