Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67037477
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67037477
Rubix:d358045
Producator:67037477

Detalii produs : 67037477 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67037477 FREUDENBERG SEAL
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1260 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
