Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67017895
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67017895
Rubix:d350186
Producator:67017895

Detalii produs : 67017895 DICHTOMATIK - 67017895 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 158 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
