Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018197
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67018197
Rubix:d396204
Producator:67018197

Detalii produs : 67018197 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R1 085,00X110,00X13,00 WC NBR
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 118 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere