Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383393
Shaft seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:49383393
Rubix:d356591
Producator:49383393

Detalii produs : 49383393 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49383393 WA 60.0X 72.0X 8.0 NB70C4
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with a radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber sleeve, a metal stiffening ring and an annular helical tension spring.
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with a radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber sleeve, a metal stiffening ring and an annular helical tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere