Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 8X16X7 CRS11 R
Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:8X16X7 CRS11 R
Rubix:d1291667
Producator:505432
EAN:7316579053419
Documente
Detalii produs : 8X16X7 CRS11 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 8X16X7 CRS11 R
Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. CRS11 seals are designed with a single metal case, a sealing lip made of elastomer for best sealing against the rotating shaft. The seal also has a garter spring to optimize sealing against the shaft.
Puncte forte
•For oil or grease
With garter spring
Easy installation
With garter spring
Easy installation
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
