Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 477665
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:477665
Rubix:d350834
Producator:477665

Documente
Detalii produs : 477665 DICHTOMATIK - 477665 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
