Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 410718
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:410718
Rubix:d364318
Producator:BAUM3X7 72 X 84 X 7 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 410718 SIMRIT - 410718 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 72 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 84 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
