Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 11558
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:11558
Rubix:d1298038
Producator:497977
EAN:0085311500975


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 29.36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52.37 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
Detalii produs : 11558 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 11558
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 195,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 29.36 mm |
| Diametrul exterior | 52.37 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere