Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 16X32X7 CRW1 R
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:16X32X7 CRW1 R
Rubix:d1283489
Producator:519754
EAN:0085311004664

Detalii produs : 16X32X7 CRW1 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 16X32X7 CRW1 R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
