Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 20594
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:20594
Rubix:d1309074
Producator:517326
EAN:0085311023313


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 52.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 76.2 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
Detalii produs : 20594 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 20594
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 52.4 mm |
| Diametrul exterior | 76.2 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere