Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 25X35X7 CRW1 V
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:25X35X7 CRW1 V
Rubix:d1270655
Producator:515870
EAN:0085311007658

Detalii produs : 25X35X7 CRW1 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 25X35X7 CRW1 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
