Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 35X48X8 CRW1 V
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:35X48X8 CRW1 V
Rubix:d1294364
Producator:513234
EAN:0085311013321

Detalii produs : 35X48X8 CRW1 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 35X48X8 CRW1 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere