Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67018413

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67018413
Rubix:d394622
Producator:67018413
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67018413 DICHTOMATIK - NBR140X170X15A METRIC ROTARY SHAFT SEAL NITRILE A (R21) DICHTOMATIK


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate169 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime15 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere