Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 35X50X8 CRW1 R
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:35X50X8 CRW1 R
Rubix:d1275855
Producator:502919
EAN:0085311013345

Detalii produs : 35X50X8 CRW1 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 35X50X8 CRW1 R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
