Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 45X65X8 CRW1 V
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:45X65X8 CRW1 V
Rubix:d1269164
Producator:510776
EAN:0085311019132

Detalii produs : 45X65X8 CRW1 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 45X65X8 CRW1 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere