Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 100X135X12 CRWA1 R
Shaft SEALING RING CRWA1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:100X135X12 CRWA1 R
Rubix:d1259308
Producator:523353
EAN:0085311034081

Detalii produs : 100X135X12 CRWA1 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 100X135X12 CRWA1 R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 115,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
