Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 12X32X7 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:12X32X7 HMS5 V
Rubix:d1281141
Producator:522133
EAN:7316572263853

Detalii produs : 12X32X7 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 12X32X7 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
