Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 165X190X15 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:165X190X15 HMS5 V
Rubix:d1275844
Producator:519432
EAN:7316572547779

Detalii produs : 165X190X15 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 165X190X15 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 192,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 165 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
