Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 28X38X8 HMS5 RG
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:28X38X8 HMS5 RG
Rubix:d1270008
Producator:514997
EAN:7316572548943

Detalii produs : 28X38X8 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 28X38X8 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
