Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 52X85X10 HMS5 RG
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:52X85X10 HMS5 RG
Rubix:d1276054
Producator:509447
EAN:7316572552254

Detalii produs : 52X85X10 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 52X85X10 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 47,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 52 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
