Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 58X80X10 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:58X80X10 HMS5 V
Rubix:d1297002
Producator:508186
EAN:7316572034934

Detalii produs : 58X80X10 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 58X80X10 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 37,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 58 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
