Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 6X22X7 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6X22X7 HMS5 V
Rubix:d1313708
Producator:507324
EAN:7316572542163

Detalii produs : 6X22X7 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 6X22X7 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
