Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 7628
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:7628
Rubix:d1313709
Producator:505590
EAN:0085311005944


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 41.25 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 7628 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 7628
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 19.05 mm |
| Diametrul exterior | 41.25 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere