Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 90X115X12 HMS5 RG
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:90X115X12 HMS5 RG
Rubix:392489
Producator:504688
EAN:7316572553084

Detalii produs : 90X115X12 HMS5 RG SKF - 90X115X12 HMS5 RG SIMERING
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
