Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019826

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:67019826
Rubix:d366760
Producator:67019826
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior84 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 67019826 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 084,00X110,00X16,00 WAS NBR NBR84X110X16AS OIL SEAL


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate90 g
Diametrul interior84 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime16 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere