Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 180X210X15 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:180X210X15 HMSA10 RG
Rubix:d1265507
Producator:518637
EAN:7316572553817

Detalii produs : 180X210X15 HMSA10 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 180X210X15 HMSA10 RG
Shaft seal SKF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 220,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere