Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 40X62X6 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:40X62X6 HMSA10 V
Rubix:d1313697
Producator:512036
EAN:7316572545133

Detalii produs : 40X62X6 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 40X62X6 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
