Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 55X85X10 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:55X85X10 HMSA10 V
Rubix:d1281453
Producator:508712
EAN:7316572546352

Detalii produs : 55X85X10 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 55X85X10 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
