Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 70X110X12 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:70X110X12 HMSA10 V
Rubix:d1305102
Producator:506217
EAN:7316572547021

Detalii produs : 70X110X12 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 70X110X12 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 88,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
