Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67060629
Shaft sealing ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67060629
Rubix:d394754
Producator:W 22,22 x 34,92 x 6,35 B S NBR 70 FSGS


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 22.22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 34.92 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 67060629 DICHTOMATIK - 67060629 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22.22 mm |
| Diametrul exterior | 34.92 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere