Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67025972

Shaft sealing ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67025972
Rubix:d396402
Producator:W 80 x 105 x 13 B S NBR 70 FSGS
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67025972 DICHTOMATIK - 67025972 DICHTOMATIK


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate67 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere