Fișier de frezat rotativ Pferd Tools WRC 0210/3 Z3 PLUS
Shank milling cutter HM WRC 0210/3 Z3 PLUS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:WRC 0210/3 Z3 PLUS
Rubix:d704105
Producator:21205083
EAN:4007220049631



Detalii produs : 21205083 PFERD - TC-BURRS WRC 0210/3 C3 PLUS PFERD
Reamer on cylindrical shank with round tip compliant with DIN 8032 with teeth compliant with DIN 8033. Combination of cylindrical and spherical shapes. Deburring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 0 mm |
| Diametrul capului | 2 mm |
| Aplicare | universal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
