Referințe
Mitutoyo:811-019
Rubix:d893535
EAN:4946368424866

Detalii produs : 811-019 MITUTOYO - COMPARATOR BASE MITUTOYO 811-019
Informații tehnice
atribute
| Forța de atracție | 9.81 N |
|---|---|
| Raza de acțiune | 90 mm |
| Lungimea brațelor | 12 mm |
| Capacitatea de încărcare | 9 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere