Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 13/457 T A 60
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 13/457 T A 60
Rubix:d811953
Producator:45002626
EAN:4007220620274
Detalii produs : BA13/457TA60 PFERD - BA13/457TA60 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 457 mm |
|---|---|
| Lățime | 13 mm |
| Bob | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

