Curea abrazivă fără sfârșit Pferd Tools BA 20/520 T A 120
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:BA 20/520 T A 120
Rubix:d811965
Producator:45003012
EAN:4007220585474
Detalii produs : BA20/520TA120 PFERD - BA20/520TA120 PFERD
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 520 mm |
|---|---|
| Lățime | 20 mm |
| Bob | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


