Burghiu spiral Format 11840230, 9111840230
Short drill D6539N VHM TiN 2,30mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:11840230, 9111840230
Rubix:d787678
Producator:4317784533980
EAN:4317784533980


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 40 mm |
| Lungimea tăieturii | 13 mm |
Detalii produs : 11840230 FORMAT - 11840230 FORMAT
Full solid carbide jobber drill, short version, TiN, DIN 6539
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 40 mm |
| Lungimea tăieturii | 13 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere