Referințe
Kipp:K0705.08X30
Rubix:387395
EAN:4059245150212



Detalii produs :
SHOULDER SCREW WITH SEATING D1=10
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 18,2 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 12.9 |
| Diametru metric | M6 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
30 mm